Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1058280000

  • Form - rechteckig

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248799374

Sonepar Artikelnummer

120198437

Hersteller Artikelnummer

1058280000

Hersteller Typ

IE-PP-V14P

Hersteller Artikel Nr.:

1058280000

Form:

rechteckig

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67. Schutzkappe zur Abdichtung des Steckers.