Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1968920000

  • Form - rechteckig

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248692668

Sonepar Artikelnummer

120294369

Hersteller Artikelnummer

1968920000

Hersteller Typ

IE-PP-V05M

Hersteller Artikel Nr.:

1968920000

Form:

rechteckig

Farbe:

grau

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.029 kg

Schutzkappe (Steckverbindergehäuse), IP67. Schutzkappe zur Abdichtung des Steckers.