Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², grün/gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2482220000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118493931

Sonepar Artikelnummer

120689651

Hersteller Artikelnummer

2482220000

Hersteller Typ

APGTB 1.5 PE 2C/1

Hersteller Artikel Nr.:

2482220000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

3.5 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

33.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.007 kg

Steckbare Klemme, steckbar, PUSH IN, grün / gelb, 1.5, 1.5 mm², 0 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Reihenklemme für Steckverbindungen.