Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², grün/gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5mm², grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2485870000

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118496505

Sonepar Artikelnummer

120689736

Hersteller Artikelnummer

2485870000

Hersteller Typ

APGTB 1.5 2T PE 4C/2

Hersteller Artikel Nr.:

2485870000

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

3.5 mm

Höhe:

84.5 mm

Tiefe:

45 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, grün / gelb, 1.5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0, Wemid. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.