WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 10mm², 1000V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2490590000
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4050118500929
Sonepar Artikelnummer
120689835
Hersteller Artikelnummer
2490590000
Hersteller Typ
A3C 10 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2490590000
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
10 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
51.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


