WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5mm², 800V, grün/gelb, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1521680000
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4050118328189
Sonepar Artikelnummer
120404468
Hersteller Artikelnummer
1521680000
Hersteller Typ
A2C 2.5 PE
Hersteller Artikel Nr.:
1521680000
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
36.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


