WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5mm², 800V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1547680000
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4050118462906
Sonepar Artikelnummer
120404476
Hersteller Artikelnummer
1547680000
Hersteller Typ
A2T 2.5 PE
Hersteller Artikel Nr.:
1547680000
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
50.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


