WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 10mm², 800V, gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0354660000
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190069827
Sonepar Artikelnummer
120072037
Hersteller Artikelnummer
0354660000
Hersteller Typ
EK 10
Hersteller Artikel Nr.:
0354660000
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
G-Schiene
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
51.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


