WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 120mm², 1000V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019700000
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35 .. 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190495671
Sonepar Artikelnummer
120072194
Hersteller Artikelnummer
1019700000
Hersteller Typ
WPE 120/150
Hersteller Artikel Nr.:
1019700000
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 .. 150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 .. 150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
117 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.564 kg


