WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 16mm², 800V, gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0374660000
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190139889
Sonepar Artikelnummer
120070429
Hersteller Artikelnummer
0374660000
Hersteller Typ
EK 16
Hersteller Artikel Nr.:
0374660000
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
G-Schiene
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Breite:
12 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
57.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg


