WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 2.5mm², 250V, gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1303360000
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190084950
Sonepar Artikelnummer
120070718
Hersteller Artikelnummer
1303360000
Hersteller Typ
AKE 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1303360000
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH15
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
26 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


