WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 35mm², 400V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1717740000
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190351854
Sonepar Artikelnummer
120070791
Hersteller Artikelnummer
1717740000
Hersteller Typ
WPE 35N
Hersteller Artikel Nr.:
1717740000
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
50.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


