WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschl, 95mm², 1000V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037300000
PEN-Funktion möglich - Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190495664
Sonepar Artikelnummer
120072281
Hersteller Artikelnummer
1037300000
Hersteller Typ
WPE 70/95
Hersteller Artikel Nr.:
1037300000
PEN-Funktion möglich:
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
107 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.388 kg


