WEIDMÜLLER - Schutzleiter-Reihenklemme, SNAP IN, grün / gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2986570000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099986851917
Sonepar Artikelnummer
121381818
Hersteller Artikelnummer
2986570000
Hersteller Typ
S2C 1.5 PE
Hersteller Artikel Nr.:
2986570000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Schutzleiter-Reihenklemme, SNAP IN, grün / gelb, 1.5 mm², 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid


