WEIDMÜLLER - Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2682590000
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.411 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118692129
Sonepar Artikelnummer
121150864
Hersteller Artikelnummer
2682590000
Hersteller Typ
IE-SR-2TX-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2682590000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.411 kg
Router, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, -25 °C...70 °C. Der Industrielle Netzwerk-Router ermöglicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Netzwerken (IP-Routing). Die integrierte Firewall ermöglicht zudem die Kontrolle des ein- und ausgehenden Datenverkehrs. Desweiteren ermöglicht der Router via VPN-Technologie den verschlüsselten und somit sichern Fernzugriff auf Maschinen und Anlagen, wahlweise über eine kabelgebundene oder mobilfunkgestützte Internetanbindung.