WEIDMÜLLER - Seitenschneider, 125mm, ovaler Kopf, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9204750000
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248692903
Sonepar Artikelnummer
120295531
Hersteller Artikelnummer
9204750000
Hersteller Typ
SEE ESD 125
Hersteller Artikel Nr.:
9204750000
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.070 kg
Seitenschneider, 125 mm, ovaler Kopf, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern.


