WEIDMÜLLER - Seitenschneider, 130mm, Schrägschneider, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205140000
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248698943
Sonepar Artikelnummer
120295544
Hersteller Artikelnummer
9205140000
Hersteller Typ
SVSE ESD 130
Hersteller Artikel Nr.:
9205140000
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.063 kg
Seitenschneider, 130 mm, Schrägschneider, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern.


