Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Seitenschneider, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Seitenschneider, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9205150000

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248698950

Sonepar Artikelnummer

120198777

Hersteller Artikelnummer

9205150000

Hersteller Typ

SUPER CUT

Hersteller Artikel Nr.:

9205150000

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.051 kg

Seitenschneider, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern.