Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Codierung: M8 = keine, M8 / M8, 24V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Codierung: M8 = keine, M8 / M8, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1288000000

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Geschirmt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118079173

Sonepar Artikelnummer

120670845

Hersteller Artikelnummer

1288000000

Hersteller Typ

SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Hersteller Artikel Nr.:

1288000000

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

Nein

Verschmutzungsgrad:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.008 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Codierung: M8 = keine, M8 / M8, 24 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.