WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 3, Codierung: M12 = A, M8 = keine, M8 / M12, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1473460000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Verschmutzungsgrad - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118279696
Sonepar Artikelnummer
120675212
Hersteller Artikelnummer
1473460000
Hersteller Typ
SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1473460000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


