WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 3, Codierung: M8 = keine, M8 / M8, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1524700000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118330069
Sonepar Artikelnummer
120676298
Hersteller Artikelnummer
1524700000
Hersteller Typ
SAI-Y-3/3 M8-M8
Hersteller Artikel Nr.:
1524700000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


