Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: A, M12, 250V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: A, M12, 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1383020000

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185072

Sonepar Artikelnummer

120673262

Hersteller Artikelnummer

1383020000

Hersteller Typ

SAIS-WDF-4-M20

Hersteller Artikel Nr.:

1383020000

Polzahl:

4

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

8 A

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: A-codiert, M12, 250 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.