WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: keine, 7/8'', 300 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413930000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 300 V
Bemessungsstrom In - 9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118214932
Sonepar Artikelnummer
120673680
Hersteller Artikelnummer
1413930000
Hersteller Typ
SAI-Y-7/8 4P
Hersteller Artikel Nr.:
1413930000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
9 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.072 kg


