WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: keine, M8 / M8, 60 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805660000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248272723
Sonepar Artikelnummer
120198774
Hersteller Artikelnummer
1805660000
Hersteller Typ
SAI Y-4S M8-M8
Hersteller Artikel Nr.:
1805660000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.012 kg


