WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: M12 = A, M8 = keine, M12 / M8, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1990550000
Polzahl - 3
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118376395
Sonepar Artikelnummer
120686307
Hersteller Artikelnummer
1990550000
Hersteller Typ
SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Hersteller Artikel Nr.:
1990550000
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


