WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: M8 = keine, M8 / M8, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1990570000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118376609
Sonepar Artikelnummer
120686309
Hersteller Artikelnummer
1990570000
Hersteller Typ
SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
Hersteller Artikel Nr.:
1990570000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


