WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2616350000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsstrom In - 12 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118621365
Sonepar Artikelnummer
120692214
Hersteller Artikelnummer
2616350000
Hersteller Typ
SAI-H-M12-S-COD
Hersteller Artikel Nr.:
2616350000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsstrom In:
12 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


