WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: S, M12, 630 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1460290000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 630 V
Bemessungsstrom In - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118266412
Sonepar Artikelnummer
120674785
Hersteller Artikelnummer
1460290000
Hersteller Typ
SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD
Hersteller Artikel Nr.:
1460290000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstrom In:
12 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


