WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 4, Codierung: T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2439350000
Polzahl - 4
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsstrom In - 12 A
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118454611
Sonepar Artikelnummer
120688506
Hersteller Artikelnummer
2439350000
Hersteller Typ
SAI-H-M12-T-COD
Hersteller Artikel Nr.:
2439350000
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsstrom In:
12 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg


