Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12, 24V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1515140000

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118322361

Sonepar Artikelnummer

120676153

Hersteller Artikelnummer

1515140000

Hersteller Typ

SAI-Y-5 AND 2M12

Hersteller Artikel Nr.:

1515140000

Polzahl:

5

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A-codiert, M12, 24 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.