Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12, 60 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12, 60 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2018050000

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118401448

Sonepar Artikelnummer

120687011

Hersteller Artikelnummer

2018050000

Hersteller Typ

SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Hersteller Artikel Nr.:

2018050000

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

5

Bemessungsspannung:

60 V

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.009 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A-codiert, M12, 60 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.