WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: A, M12 / M12, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1826880000
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248330393
Sonepar Artikelnummer
120680624
Hersteller Artikelnummer
1826880000
Hersteller Typ
SAI-Y-5S- M12/M12
Hersteller Artikel Nr.:
1826880000
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


