WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: B, M12 Buchse, M12 Stift, 60 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2485310000
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 60 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118495942
Sonepar Artikelnummer
120689714
Hersteller Artikelnummer
2485310000
Hersteller Typ
SAI-WDF 5P B M12 K
Hersteller Artikel Nr.:
2485310000
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


