WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: keine, 7/8'', 300 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413940000
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 300 V
Bemessungsstrom In - 9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118214772
Sonepar Artikelnummer
120673681
Hersteller Artikelnummer
1413940000
Hersteller Typ
SAI-Y-7/8 5P
Hersteller Artikel Nr.:
1413940000
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
9 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


