WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 5, Codierung: M12 = A, M8 = keine, M12 / M8, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1771290000
Polzahl - 5
Schutzart (IP), montiert - IP67
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118369083
Sonepar Artikelnummer
120679537
Hersteller Artikelnummer
1771290000
Hersteller Typ
SAI-Y-5-SO M12/8
Hersteller Artikel Nr.:
1771290000
Polzahl:
5
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


