Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A, M12, 30 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A, M12, 30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1543490000

  • Polzahl - 8

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118348170

Sonepar Artikelnummer

120676671

Hersteller Artikelnummer

1543490000

Hersteller Typ

SAI-WDF 8P M12 M16

Hersteller Artikel Nr.:

1543490000

Polzahl:

8

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Geschirmt:

Ja

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A-codiert, M12, 30 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.