Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A, M12, 60 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A, M12, 60 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1383080000

  • Polzahl - 8

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Bemessungsstrom In - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118185409

Sonepar Artikelnummer

120673267

Hersteller Artikelnummer

1383080000

Hersteller Typ

SAIB-WDF-8-M20

Hersteller Artikel Nr.:

1383080000

Polzahl:

8

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

Sensor-Aktor-Adapter, Polzahl: 8, Codierung: A-codiert, M12, 60 V. Adapter zum Verteilen und Übergeben elektrischer Signale in eine nachgeschaltete Peripherie.