Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Einsatz Einlötstift, 3,5mm, M23, Pole:19

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Einsatz Einlötstift, 3,5mm, M23, Pole:19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1224440000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 19

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118008326

Sonepar Artikelnummer

120669426

Hersteller Artikelnummer

1224440000

Hersteller Typ

SAI-M23-BE-19-F-PE

Hersteller Artikel Nr.:

1224440000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

19

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

8 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsspannung:

100 V

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Kunststoff

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Kontakteinsatz (Rundsteckverbinder), Lötkelche, M23, Polzahl: 19, Codierung: keine. Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.