WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Einsatz Stift, 19-polig, Crimp, M23, Pole:19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1170120000
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Umgebungstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248962068
Sonepar Artikelnummer
120291681
Hersteller Artikelnummer
1170120000
Hersteller Typ
SAI-M23-SE-19
Hersteller Artikel Nr.:
1170120000
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
19
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg


