Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor/Aktor-Leitung 1,5m PUR/PVC,eins.offen

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor/Aktor-Leitung 1,5m PUR/PVC,eins.offen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1964310150

  • Polzahl - 3

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248647712

Sonepar Artikelnummer

120197778

Hersteller Artikelnummer

1964310150

Hersteller Typ

SAIL-ZW-M12-3-1.5U

Hersteller Artikel Nr.:

1964310150

Polzahl:

3

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.077 kg

Sensor-Aktor-Adapterleitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 1.5 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, schwarz. Anschlussfertige Adapterleitung für Sensor-Aktor-Leitungen.