Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), 7/8'', Polzahl: 5, Kabellänge: 6 m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), 7/8'', Polzahl: 5, Kabellänge: 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1292190600

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckverbinder 7/8 Zoll

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118623970

Sonepar Artikelnummer

120671105

Hersteller Artikelnummer

1292190600

Hersteller Typ

SAIL-7/8BG-5-6.0U

Hersteller Artikel Nr.:

1292190600

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckverbinder 7/8 Zoll

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

300 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.400 kg

Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), 7/8'', Polzahl: 5, LED: Nein, Kabellänge: 6 m, Geschirmt: Nein. Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.