WEIDMÜLLER - Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Polzahl: 3, Kabellänge: 7.5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9457930750
Polzahl - 3
Kabellänge - 7.5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248877683
Sonepar Artikelnummer
120295646
Hersteller Artikelnummer
9457930750
Hersteller Typ
SAIL-VSB-7.5U
Hersteller Artikel Nr.:
9457930750
Polzahl:
3
Kabellänge:
7.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
24 V
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.430 kg


