WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Haubenversion mit M25 Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1752083000
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14 .. 1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung - 14 .. 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
640 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248269198
Sonepar Artikelnummer
120679244
Hersteller Artikelnummer
1752083000
Hersteller Typ
SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
Hersteller Artikel Nr.:
1752083000
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
4 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
14 .. 18 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Gehäusefarbe:
Silber
Betriebstemperatur:
90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
59.2 mm
Höhe:
44.5 mm
Länge:
56.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg


