Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Haubenversion Ex

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Haubenversion Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1868350000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248439539

Sonepar Artikelnummer

120681515

Hersteller Artikelnummer

1868350000

Hersteller Typ

SAI-4-M 4P Exi Z1 OL

Hersteller Artikel Nr.:

1868350000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

2

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

0.8 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14 .. 1.5 mm²

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

0.8 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40 .. 60 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe:

41.5 mm

Länge:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.204 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenversion Ex, M12, 30 V, A-codiert, LED: Nein, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: 2-Leiter. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.