Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Haubenverteiler

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Haubenverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1800000000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 5

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248248520

Sonepar Artikelnummer

120680190

Hersteller Artikelnummer

1800000000

Hersteller Typ

SAI-4-M 5P M12 OL

Hersteller Artikel Nr.:

1800000000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

5

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08 .. 1.5 mm²

Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:

6 .. 12 mm

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Ja

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20 .. 90 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

41.5 mm

Länge:

102 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.193 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenverteiler, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Nein, Beschaltungstyp: PNP. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.