WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Mit M12 Abgang, 8-polig, A-Codiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1932380000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248582815
Sonepar Artikelnummer
120683624
Hersteller Artikelnummer
1932380000
Hersteller Typ
SAI-6-S 3P M8 L OL
Hersteller Artikel Nr.:
1932380000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
3
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M12
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M8
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.081 kg


