Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Mit M23 Abgang, 19-polig

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Mit M23 Abgang, 19-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1859140000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 5

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248411092

Sonepar Artikelnummer

120681348

Hersteller Artikelnummer

1859140000

Hersteller Typ

SAI-8-SH 5P FC

Hersteller Artikel Nr.:

1859140000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

5

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M23 vertikal

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-25 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

54 mm

Höhe:

34.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.259 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Mit M23 Abgang, 19-polig, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.