WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Komplett-Modul, Rückwanddurchführung, Flachkabelstecker, 10-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1812170000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248291625
Sonepar Artikelnummer
120680343
Hersteller Artikelnummer
1812170000
Hersteller Typ
SAI-8-B 4P M12 F10
Hersteller Artikel Nr.:
1812170000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
1 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
1 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Betriebstemperatur:
-20 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
28 mm
Länge:
152 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.236 kg


