Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Mit M12 Abgang

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Mit M12 Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2457700000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 5

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118472783

Sonepar Artikelnummer

120689182

Hersteller Artikelnummer

2457700000

Hersteller Typ

SAI-T-CAN-3-5

Hersteller Artikel Nr.:

2457700000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

5

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

12 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Betriebstemperatur:

-20 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

129 mm

Höhe:

56.25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.