Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Mit M12 Abgang

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Mit M12 Abgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2512810000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 3

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M8

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118527902

Sonepar Artikelnummer

120690365

Hersteller Artikelnummer

2512810000

Hersteller Typ

SAI-8-S-3P-M8L-M12-LOG

Hersteller Artikel Nr.:

2512810000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

3

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M8

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

500 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M12

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

500 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M8

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-20 .. 90 °C

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.094 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Mit M12 Abgang, M8, 30 V, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: UND/ODER. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.